Riferimenti
Stock:73146AL 8.000
Rubix:999210907006720


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN CIECO 40 GRADI 73146AL 8,000
Maschio a macchina Stock per fori ciechi M8, passo metrico. Rivestito con AlCrN, finitura luminosa; tolleranza ISO2/6H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | intensiv n |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 14 mm |
| Lunghezza utile | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore