MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 3 0,5 6HX 108840
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:108840
Rubix:160000001273438


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 3 0,5 6HX 108840
Maschio a macchina 6HXVARIANT 1 TIH TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 25.2311)
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per leghe di titanio e nickel, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x4x4 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m3 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 11 mm |
| Lunghezza utile | 11 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione