Riferimenti
Stock:73133AL 10.000
Rubix:999210907006727


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN PASSANTE 73133AL 10,000
Rubinetto a macchina passante Stock 73133AL in HSS-E, filettatura M10 con tolleranza ISO 2/6H e rivestimento ALCRN per una migliore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m10 x 1,5 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b 3,5 - 5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore