9731850016000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,600
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73185 1.600
Rubix:160000000196399
Produttore:9731850016000
EAN:4031095011622


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 1,6 mm |
|---|---|
| Filo | 0,35 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731850016000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,600
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1,6 mm |
| Filo | 0,35 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 1,6 |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Diametro del foro | 1,25 mm |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| 1.600 mm | |
| 40.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione