9731380030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 3,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73138 3.000
Rubix:160000000196278
EAN:4031095010052
9731380030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 3,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731380030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 3,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 3
Lunghezza totale56 mm
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo2,2 mm
3.000 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,54 IVA esclusa
/ Unità
33,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione