Riferimenti
Stock:73146AL 5.000
Rubix:999210907006722


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN CIECO 40 GRADI 73146AL 5,000
Maschio a macchina Stock per fori ciechi, rivestito AlCrN e angolo d’elica 40°. Variante M5, tolleranza ISO 2/6H, per filettature precise secondo norme DIN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | 2-3 filetti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 376/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore