9731850010000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73185 1.000
Rubix:160000000196396
Produttore:9731850010000
EAN:4031095011592
9731850010000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura1 mm
Filo0,25 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731850010000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 1,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura1 mm
Filo0,25 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 1
Lunghezza totale40 mm
Diametro del foro0,75 mm
Diametro stelo2,5 mm
1.000 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
38,73 IVA esclusa
/ Unità
47,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione