9731330100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 10,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73133 10.000
Rubix:160000000196272
EAN:4031095010021
9731330100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731330100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 10,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam10
Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
10.000 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
17,00 IVA esclusa
/ Unità
20,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore