9630330060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371FORI PASSANTITIN 63033 6,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63033 6.000
Rubix:160000000188346
EAN:4031095212586


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9630330060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371FORI PASSANTITIN 63033 6,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, Metallo duro, Finitura superficiale: TiCN, Tipo: H, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 6 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 5 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | con smusso |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 30 mm |
| Tipo a gambo | stelo diritto (straight shank) |
| 6.000 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore