9631200030000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 371TIN 63120 3,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63120 3.000
Rubix:160000000188378
EAN:4031095014869


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9631200030000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 371TIN 63120 3,000
Maschi senza scanalature per filettature metriche ISO, ~DIN 371, Metallo duro, Finitura superficiale: Finitura TiC: TiN, Tipo: HX, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m 3 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| 3.000 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore