MASCHIO VARIANT 1 VA HL M 6 1 ISO2/6H 022979

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:022979
Rubix:160000001272043
MASCHIO VARIANT 1 VA HL M 6 1 ISO2/6H 022979
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 VA HL M 6 1 ISO2/6H 022979


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 1 VA HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 14.2311)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x7x7 mm
Peso15 g
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam6
Lunghezza totale80 mm
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 371
Profondità della filettatura16 mm
Lunghezza utile16 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,67 IVA esclusa
/ Unità
32,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore