MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 844823
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSSE - ACCIAIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:844823
Rubix:999180200037004
EAN:3660338071867




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 844823
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSSE - ACCIAIO
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M6
Punti di forza
Anello blu per una facile comprensione dell'applicazione
Applicazioni
Per filettatura interna in acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione