9732500080040-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 8,004
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73250 8.004
Rubix:160000000196504
EAN:4031095010632


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 0,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732500080040-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 8,004
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 0,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 8 x0,75 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro del foro | 7,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 8.004 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore