9731850035000-MASCHI A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 3,500
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73185 3.500
Rubix:999210625023261
Produttore:9731850035000
EAN:4031095011684


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,6 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731850035000-MASCHI A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 3,500
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,6 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | non rivestito (lucido/bright) |
| Tolleranza | iso 2/6h |
| Tipo di filettatura | m (metrica iso) |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro del foro | 2,9 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | con punto elicoidale (spiral point) |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 10,5 mm |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico liscio h9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione