MASCHIO VARIANT 2 VA HL M 24 3 ISO2/6H 031367

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:031367
Rubix:160000001272471
MASCHIO VARIANT 2 VA HL M 24 3 ISO2/6H 031367
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura24 mm
Filo3 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL M 24 3 ISO2/6H 031367


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA HL HSSEDIN 376(CAT-NO 14.2411)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x25x25 mm
Peso313 g
Diametro di filettatura24 mm
Filo3 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam24
Lunghezza totale160 mm
Diametro del foro21 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento25 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 376
Profondità della filettatura36 mm
Lunghezza utile36 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
152,36 IVA esclusa
/ Unità
185,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore