MASCHIO DURAMAX 2 N TIN MF 10 1 6HX 106824
Maschio a rullare MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:106824
Rubix:160000001273074


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 2 N TIN MF 10 1 6HX 106824
Maschio a rullare 6HXDURAMAX 2 N TIN HSSEDIN 2174(CAT-NO 1632)
Punti di forza
Eliminazione problemi truciolo, sicuro anche per maschiare fori profondi, maggiore forza contro lo strappo, migliore qualità di superficie, maggiore durata di vita del maschio, alta velocità di taglio
Applicazioni
Profilatura dei filetti economicamente efficiente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 29 g |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 9,55 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 2174 |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore