Riferimenti
Walter Prototyp:EP2021302-M5
Rubix:999200200060676
Produttore:6432493
EAN:4042446245658

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6432493-ARTICOLO EP2021302-M5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | thl |
| Tolleranza | 6hx |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione