TARAUD DROIT - M4X70 - 6H 832092

Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832092
Rubix:170000000533685
EAN:3660338050121
TARAUD DROIT - M4X70 - 6H 832092
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD DROIT - M4X70 - 6H 832092


Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tolleranza6h
Tipo di filettaturametrica
Lunghezza totale63 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Norma dindin 371
Lunghezza utile12 mm
23,67 IVA esclusa
/ 5 Unità
28,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione