MASCHI DIN HSS EP01M14
Rubinetto a macchina M a punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dormer:EP01M14
Rubix:160000001323748
EAN:7320760136317




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EP01M14
HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temperata a vapore DIN 371 forma B taglio 2,5xD fori continui per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Maschio per macchina SPECTRUM M14 EP01 DIN CUT GUN ST 6H
Punti di forza
Misure metriche da M2 a M30
Punta elicoidale per fori passanti
2,5xD
Prodotto secondo DIN 371 < 10,00mm e DIN 376 > 12,00mm
Temperato a vapore
Tolleranza 6H
Punta elicoidale per fori passanti
2,5xD
Prodotto secondo DIN 371 < 10,00mm e DIN 376 > 12,00mm
Temperato a vapore
Tolleranza 6H
Applicazioni
Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Rivestimento | tempra a vapore |
| Tolleranza | 6h |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | 11 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione