MASCHI DIN HSS EP01M4

Rubinetto a macchina M a punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dormer:EP01M4
Rubix:160000001323761
Produttore:5973511
EAN:7320760136140
MASCHI DIN HSS EP01M4

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EP01M4


HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temperata a vapore DIN 371 forma B taglio 2,5xD fori continui per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Rubinetto MACH SPECTRUM M 4 EP01 DIN COUPE GUN ST 6H

Punti di forza

Misure metriche da M2 a M30
Punta elicoidale per fori passanti
2,5xD
Prodotto secondo DIN 371 < 10,00mm e DIN 376 > 12,00mm
Temperato a vapore
Tolleranza 6H

Applicazioni

Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentotemperato a vapore
Tolleranza6h
Tipo di filettaturam4
Lunghezza totale63 mm
Diametro del foro4,5 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imbocco4,5 mm
Norma dindin 371
Profondità della filettatura12 mm
Lunghezza utile12 mm
Codice doganale82074010
21,32 IVA esclusa
/ Unità
26,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione