MASCHIO VARIANT 2 VA TIN SL M 12 1,75 ISO2/6H 024907

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:024907
Rubix:160000001272240
MASCHIO VARIANT 2 VA TIN SL M 12 1,75 ISO2/6H 024907

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA TIN SL M 12 1,75 ISO2/6H 024907


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA TIN SL HSSE-PM~DIN 376 L1=220(CAT-NO 14.2411.8)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x13x13 mm
Peso109 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam12
Lunghezza totale220 mm
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 376
Profondità della filettatura24 mm
Lunghezza utile24 mm
Paese d'origineDE
104,93 IVA esclusa
/ Unità
128,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore