9731330020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 2,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73133 2.000
Rubix:160000000196263
EAN:4031095009919
9731330020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura2 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731330020000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 2,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura2 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 2
Lunghezza totale45 mm
Diametro del foro1,6 mm
Diametro stelo2,8 mm
2.000 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
11,19 IVA esclusa
/ Unità
13,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore