9731330070000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 7,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73133 7.000
Rubix:160000000196270
EAN:4031095009995
9731330070000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 7,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura7 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731330070000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 7,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro di filettatura7 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 7
Lunghezza totale80 mm
Diametro del foro6 mm
Diametro stelo7 mm
7.000 mm
80.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,29 IVA esclusa
/ Unità
34,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione