9731850023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 2,300

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73185 2.300
Rubix:160000000196401
Produttore:9731850023000
EAN:4031095011646
9731850023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 2,300

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura2,3 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731850023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73185 2,300


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura2,3 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 2,3
Lunghezza totale45 mm
Diametro del foro1,9 mm
Diametro stelo2,8 mm
2.300 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
35,81 IVA esclusa
/ Unità
43,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione