MASCHI DIN HSS EP01M12

Rubinetto a macchina M a punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dormer:EP01M12
Rubix:160000001323747
Produttore:5973459
EAN:7320760136263
MASCHI DIN HSS EP01M12

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EP01M12


HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temperata a vapore DIN 371 forma B taglio 2,5xD fori continui per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.

Punti di forza

Misure metriche da M2 a M30
Punta elicoidale per fori passanti
2,5xD
Prodotto secondo DIN 371 < 10,00mm e DIN 376 > 12,00mm
Temperato a vapore
Tolleranza 6H

Applicazioni

Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentotemperato a vapore
Tolleranza6h
Tipo di filettaturam12
Lunghezza totale110 mm
Diametro del foro9 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imbocco9 mm
Norma dindin 376
Profondità della filettatura23 mm
Lunghezza utile23 mm
Codice doganale82074010
40,18 IVA esclusa
/ Unità
49,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione