9730330050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73033 5,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73033 5.000
Rubix:160000000196013
EAN:4031095014166
9730330050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73033 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9730330050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI VAPORIZZATI 73033 5,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzata
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 5
Lunghezza totale70 mm
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
5.000 mm
70.000 mm
Paese d'origineDE
11,19 IVA esclusa
/ Unità
13,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore