MASCHI DIN HSS EP01M3

Rubinetto a macchina M a punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dormer:EP01M3
Rubix:160000001323757
Produttore:5973452
EAN:7320760136119
MASCHI DIN HSS EP01M3

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EP01M3


HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temperata a vapore DIN 371 forma B taglio 2,5xD fori continui per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Rubinetto MACH SPECTRUM M 3 EP01 DIN COUPE GUN ST 6H

Punti di forza

Misure metriche da M2 a M30
Punta elicoidale per fori passanti
2,5xD
Prodotto secondo DIN 371 < 10,00mm e DIN 376 > 12,00mm
Temperato a vapore
Tolleranza 6H

Applicazioni

Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentotemperato a vapore
Tolleranza6h
Tipo di filettaturam3
Lunghezza totale56 mm
Diametro del foro3,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
Quadro di trascinamento2,7 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imbocco3,5 mm
Norma dindin 371
Profondità della filettatura9 mm
Lunghezza utile9 mm
Codice doganale82074010
€ 20,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione