9731310023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 2,300

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73131 2.300
Rubix:160000000196246
EAN:4031095009759
9731310023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 2,300

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura2,3 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731310023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 2,300


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura2,3 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 2,3
Lunghezza totale45 mm
Diametro del foro1,9 mm
Diametro stelo2,8 mm
2.300 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
33,59 IVA esclusa
/ Unità
40,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione