9731310030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 3,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73131 3.000
Rubix:160000000196249
EAN:4031095009780
9731310030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 3,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731310030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 3,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 3
Lunghezza totale56 mm
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
3.000 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,19 IVA esclusa
/ Unità
13,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione