MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 2 0,4 6HX 108837

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:108837
Rubix:160000001273435
MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 2 0,4 6HX 108837
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura2 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 TIH TICN M 2 0,4 6HX 108837


Maschio a macchina 6HXVARIANT 1 TIH TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 25.2311)

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per leghe di titanio e nickel, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x3x3 mm
Peso2 g
Diametro di filettatura2 mm
Filo0,4 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tolleranza6hx
Tipo di filettaturam2
Lunghezza totale45 mm
Diametro del foro1,6 mm
Diametro stelo2,8 mm
Quadro di trascinamento3 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 371
Profondità della filettatura9 mm
Lunghezza utile9 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,45 IVA esclusa
/ Unità
46,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore