MASCHIO DURAMAX 2 N TIN M 12 1,75 6HX 106755

Maschio a rullare M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:106755
Rubix:160000001273069
MASCHIO DURAMAX 2 N TIN M 12 1,75 6HX 106755
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 2 N TIN M 12 1,75 6HX 106755


Maschio a rullare 6HXDURAMAX 2 N TIN HSSEDIN 2174(CAT-NO 1631)

Punti di forza

Eliminazione problemi truciolo, sicuro anche per maschiare fori profondi, maggiore forza contro lo strappo, migliore qualità di superficie, maggiore durata di vita del maschio, alta velocità di taglio

Applicazioni

Profilatura dei filetti economicamente efficiente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x13x13 mm
Peso57 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tolleranza6hx
Tipo di filettaturam12
Lunghezza totale110 mm
Diametro del foro11,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccoc / 2-3
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 2174
Profondità della filettatura24 mm
Lunghezza utile24 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,40 IVA esclusa
/ Unità
110,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore