MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 10 1,25 ISO2/6H 048899
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:048899
Rubix:160000001272745


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 10 1,25 ISO2/6H 048899
Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA HL HSSEDIN 374
Punti di forza
Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 8,8 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore