9630330050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371FORI PASSANTITIN 63033 5,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63033 5.000
Rubix:160000000188345
EAN:4031095212593


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9630330050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371FORI PASSANTITIN 63033 5,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, Metallo duro, Finitura superficiale: TiCN, Tipo: H, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | tin |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 5 |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Tipo di imbocco | con punta a spirale |
| Norma din | din 371/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 25 mm |
| Tipo a gambo | gambo dritto (straight shank) |
| 5.000 mm | |
| 70.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore