TARAUD DROIT - M12X175 - 6H 832097
Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832097
Rubix:170000000533690
EAN:3660338050176


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : TARAUD DROIT - M12X175 - 6H 832097
Maschio a macchina imbocco corretto HSS-E Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | no |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,82 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 80,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione