9731870080050-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73187 8,005
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73187 8.005
Rubix:160000000196411
EAN:4031095208947


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731870080050-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73187 8,005
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tolleranza | iso 2/6h |
| Tipo di filettatura | m 8 x1 |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 7 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Tipo di imbocco | c 2-3 filetti |
| Norma din | din 374 |
| 8.005 mm | |
| 90.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore