MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 844684
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSSE - INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:844684
Rubix:999180200036913
EAN:3660338072277




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 844684
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSSE - INOX
Machine thread tap DIN 376 HSSE Type INOX Form B
Punti di forza
Anello giallo per una facile comprensione dell'applicazione
Applicazioni
Per filettatura interna in acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucidato |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione