9732500120060-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 12,006
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73250 12.006
Rubix:160000000196510
EAN:4031095010687


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732500120060-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 12,006
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m12 x1,25 |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 10,8 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| 12.006 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione