9731320040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73132 4,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73132 4.000
Rubix:160000000196258
EAN:4031095009865


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731320040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73132 4,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO3/6G, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso3/6g |
| Tipo di filettatura | m 4 |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Diametro del foro | 3,42 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,8 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| 4.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore