9732500140070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 14,007

Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73250 14.007
Rubix:160000000196514
EAN:4031095010724
9732500140070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 14,007

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732500140070-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 14,007


Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro di filettatura14 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam14 x1,5
Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro12,5 mm
Diametro stelo11 mm
14.007 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
46,70 IVA esclusa
/ Unità
56,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione