6432533-ARTICOLO EP2026305-M12

Tagliafiletti per affilatura GUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:EP2026305-M12
Rubix:999240117038763
Produttore:6432533
EAN:4042446246051
6432533-ARTICOLO EP2026305-M12

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6432533-ARTICOLO EP2026305-M12


ALTIUS
Maschio per filettatura a spirale Walter Prototyp EP2026305-M12 in HSS-E PM con rivestimento TiN. Filettatura metrica M12x1,75, tolleranza 6HX, per fori passanti.

Punti di forza

•Per materiali a trucioli lunghi

Applicazioni

Filettatura passante

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tolleranza6hx
Tipo di filettaturam
Lunghezza totale110 mm
Diametro del foro10,3 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccosmusso plug (plug chamfer)
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 376
Profondità della filettatura23 mm
Lunghezza utile83 mm
Tipo a gambocilindrico diritto (attacco quadro)
79,10 IVA esclusa
/ Unità
96,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione