9731310060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 6,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73131 6.000
Rubix:160000000196253
EAN:4031095009827
9731310060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 6,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731310060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73131 6,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 6
Lunghezza totale80 mm
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
6.000 mm
80.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,19 IVA esclusa
/ Unità
13,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione