MASCHI DIN HSS EP01M6

Rubinetto a macchina M a punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dormer:EP01M6
Rubix:160000001323766
Produttore:5973440
EAN:7320760136195
MASCHI DIN HSS EP01M6

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EP01M6


HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temperata a vapore DIN 371 forma B taglio 2,5xD fori continui per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Rubinetto MACH SPECTRUM M 6 EP01 DIN COUPE GUN ST 6H

Punti di forza

Misure metriche da M2 a M30
Punta elicoidale per fori passanti
2,5xD
Prodotto secondo DIN 371 < 10,00mm e DIN 376 > 12,00mm
Temperato a vapore
Tolleranza 6H

Applicazioni

Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentotemperato a vapore
Tolleranza6h
Tipo di filettaturam6
Lunghezza totale80 mm
Diametro del foro6 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imbocco6 mm
Norma dindin 371
Profondità della filettatura15 mm
Lunghezza utile15 mm
Codice doganale82074010
€ 22,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione