Riferimenti
Stock:73133AL 5.000
Rubix:999210907006730


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : MASCHIO RIVESTITO ALCRN PASSANTE 73133AL 5,000
Maschio a macchina passante Stock 73133AL con rivestimento ALCRN luminoso, filettatura M5 e tolleranza ISO 2/6H. Norme DIN 371/DIN 2184-1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | luminoso |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Norma din | din 371/din 2184-1 |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore