9731380240000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 24,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73138 24.000
Rubix:160000000196291
EAN:4031095010182


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731380240000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 24,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,41 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m24 |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro del foro | 21 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| 24.000 mm | |
| 160.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione