MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861442
MASCHIO METRICO - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTI-MATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861442
Rubix:170000000559853
EAN:3660338162466




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD METRICO 861442
Giss Cutline Filetto metrico Per foro passante.
MACHINE TAP FOR THROUGH HOLES - METRIC - VANADIUM M6X100
Applicazioni
Per fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione