9731380050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 5,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73138 5.000
Rubix:160000000196281
EAN:4031095010083
9731380050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 5,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731380050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 5,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam 5
Lunghezza totale70 mm
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo3,5 mm
5.000 mm
70.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,79 IVA esclusa
/ Unità
32,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione