9736400080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E-PM DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73640 8,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73640 8.000
Rubix:160000000196876
EAN:4031095015132


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9736400080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E-PM DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73640 8,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E-PM, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv H, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | m 8 |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Norma din | din 371 |
| 8.000 mm | |
| 90.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore