MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 22 1,5 ISO2/6H 038219

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:038219
Rubix:160000001272633
MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 22 1,5 ISO2/6H 038219

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura22 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 VA HL MF 22 1,5 ISO2/6H 038219


Maschio a macchina ISO2/6HVARIANT 2 VA HL HSSEDIN 374

Punti di forza

Evacuazione truciolo nel senso di avanzamento, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x23x23 mm
Peso235 g
Diametro di filettatura22 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam22
Lunghezza totale125 mm
Diametro del foro20,5 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento23 mm
Senso di filettaturadestra
Tipo di imboccob / 3-5,5
Angolo d'elica0 °
Norma dindin 374
Profondità della filettatura25 mm
Lunghezza utile25 mm
Paese d'origineDE
145,17 IVA esclusa
/ Unità
177,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione