9732500120050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 12,005

Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73250 12.005
Rubix:160000000196509
EAN:4031095010670
9732500120050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 12,005

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732500120050-MASCHIO A MACCHINA PER DADI MF HSS-E DIN 374 FORI PASSANTI LUCIDI 73250 12,005


Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tolleranzaiso2/6h
Tipo di filettaturam12 x1
Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro11 mm
Diametro stelo9 mm
12.005 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
36,43 IVA esclusa
/ Unità
44,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione