9731320060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73132 6,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73132 6.000
Rubix:160000000196260
EAN:4031095009889


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731320060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73132 6,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Produktiv N, ISO3/6G, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | iso3/6g |
| Tipo di filettatura | m 6 |
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 26 mm |
| 6.000 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore